Cdi Control Devices Cr25-100 | 閥門洩壓| 4tk26 | XNUMXtkXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CDI 控制裝置 CR25-100 洩壓閥 | AD9LWW 4TK26

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 洩壓閥

有現貨
貨號:AD9LWW 型號:CR25-100交叉編號:4TK26

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$814 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目洩壓閥
主體材料鍛造黃銅
旋鈕材質尼龍
最高 流6 CFM
最高 溫度250 F
NPT入口1機構/ 4“
O型圈氟碳
壓力範圍0至100 psi
規模千分尺樣式
類別變量

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)2.54
船長(厘米)12.7
船寬(厘米)2.54
HS代碼8481400000
原產地US

產品詳細說明:

  • 提升閥(不銹鋼)

產品型號

產品型號主體材料最高 溫度壓力範圍價錢
CDI 控制設備 PR25-000 洩壓閥 1/4 英寸 0 至 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000黃銅2500年到20年新台幣563元
CDI 控制設備 PR25-008 洩壓閥 1/4 英寸 50 至 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008黃銅25050年到125年新台幣563元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 洩壓閥
新台幣814元 /單元