Cdi Control Devices Pr25-000 | 洩壓閥 1/4 英吋 0 至 20 Psi | 36jn35 | XNUMXjnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CDI 控制設備 PR25-000 洩壓閥 1/4 英寸 0 至 20 psi | AH6XCP 36JN35

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 洩壓閥 1/4 英寸 0 至 20 psi

有現貨
貨號:AH6XCP 型號:PR25-000交叉編號:36JN35

得到它 可能 13, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$563 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目洩壓閥
(M)NPT入口1/4
主體材料黃銅
流量2
功能洩壓
十六進制9/16
總長:1.75“
最高 溫度250
壓力範圍0年到20年
密封材料黃銅
彈簧材質不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.78
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)2.03
原產地US

產品詳細說明:

  • 提升閥芯:不銹鋼

產品型號

產品型號主體材料最高 溫度壓力範圍價錢
CDI 控制裝置 CR25-100 洩壓閥 | AD9LWW 4TK26 CR25-100鍛造黃銅250 F0至100 psi新台幣814元
CDI 控制設備 PR25-008 洩壓閥 1/4 英寸 50 至 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008黃銅25050年到125年新台幣563元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CDI CONTROL DEVICES PR25-000 洩壓閥 1/4 英寸 0 至 20 psi
新台幣563元 /單元