項目 | 壓縮機油門控制 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1/8 |
電纜塗層 | 乙烯基 |
電纜長度 | 48“ |
電纜材料 | 鋼夾套不銹鋼 |
氣缸材質 | 黃銅 |
適合 | 所有8 HP以下的主要發動機類型 |
閔。 壓力 | 60 PSI |
O型圈 | 丁腈 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
類別 | 燃氣發動機驅動 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8414904175 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電纜長度 | 適合 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
TC12-1AA018 | 18“ | 所有8 HP以下的主要發動機類型 | 新台幣1,036元 | ||
TC12-1AA024 | 24“ | 所有主要引擎類型,最高15 HP | 新台幣996元 |