項目 | 可互換的頭部扭矩扳手 |
準確性 | 指示值的+/- 4%,扭矩指示器的指示,從滿量程的20%到100% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | Z(63/64“) |
手柄 | 防滑坐墊 |
材料 | 金屬 |
總長度 | 55“ |
初級比例增量 | 客戶預設 |
主刻度範圍 | 120至600英尺磅 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 客戶預設 |
二級刻度範圍 | 162至814 Nm |
設置 | 英製或公制 |
視覺/聽覺指示器 | 可聽見的喀噠聲,衝動感 |
船重(kg) | 4.82 |
船高(厘米) | 5.8 |
船長(厘米) | 83 |
船寬(厘米) | 7.7 |
HS代碼 | 9017308000 |
原產地 | US |