項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5" |
螺栓圓直徑 | 4.625“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 2mdv4. |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 0.84 |
HP | 1/10 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 5.187“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 戒指 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 戒指 |
銘牌轉速 | 1625 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 4-13 / 16“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1601-1700 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 5.25“ |
軸方向 | 橫式 |
軸類型 | 平 |
螺柱位置 | 兩端 |
飾釘圖案 | 3-1/4 x 3-1/4" |
螺柱尺寸 | #8-32 x 7/8,#8-32 x 1/2“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 3.31 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7310290000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 螺栓圓直徑 | 包含電容器 | 長短軸 | 電機設計 | 電機安裝位置 | 電機類型 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799 | B | 9“,10-3 / 16” | 5MFD / 370V | 5 1機構/ 16“ | 永久分離電容器 | - | PSC | 扭力支架 | 新台幣10,717元 | ||
BL6410 | A | 4.437“ | 不需要 | 4.437“ | 陰影極 | 全角度 | 陰影極 | 戒指 | 新台幣7,081元 | ||
BL6416 | A | 4.437“ | 不需要 | 4 15機構/ 16“ | 陰影極 | 全角度 | 陰影極 | 戒指 | 新台幣8,633元 | ||
B6415 | A | 4.437“ | 不需要 | 4 15機構/ 16“ | 陰影極 | 全角度 | 陰影極 | 戒指 | 新台幣8,456元 | ||
B6507 | B | 4.437“ | 沒有 | 4 15機構/ 16“ | 永久分離電容器 | 全角度 | PSC | 戒指 | 新台幣8,339元 | ||
BL6413 | A | 4.437“ | 不需要 | 4.437“ | 陰影極 | 全角度 | 陰影極 | 戒指 | 新台幣6,369元 | ||
429 | A | 4.625“ | 不需要 | 4 15機構/ 16“ | 陰影極 | 全角度 | 陰影極 | 戒指 | 新台幣5,387元 |