項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 4-57 / 64“ |
螺栓圓直徑 | 4-27 / 64“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 4.0 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 4.125“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1050 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 36.1% |
速度數 | 1 |
總長度 | 6" |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
軸長 | 1 57機構/ 64“ |
螺柱直徑 | 11機構/ 64“ |
螺柱長度 | 41機構/ 64“ |
螺柱位置 | 歐斯 |
飾釘圖案 | 4-27 / 64“ |
螺柱尺寸 | #8-32 |
UPC | 696334094305 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 3.78 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8501402040 |
產品 | 型號 | Frame | 軸承 | 身體直徑 | 滿載電流 | HP | Hz | 絕緣級別 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧格德1016 | 48Y | 套 | 5.625“ | 1.0 | 1/6 | 60 | B | 3.875“ | 新台幣6,774元 | ||
9403 | 42 | 套 | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15機構/ 16“ | 新台幣8,610元 | ||
奧格德1026 | 48Y | 套 | 5.625“ | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25“ | 新台幣7,270元 | ||
FDL1036 | 48Y | 套 | 5.625“ | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625“ | 新台幣8,128元 | ||
FD1036 | 48Y | 套 | 5.625“ | 2.1 | 1/3 | 60 | A | 5.625“ | 新台幣9,194元 | ||
FDL1016 | 48Y | 套 | 5.625“ | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875“ | 新台幣8,235元 | ||
ONR6026 | 42Y | 套 | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625“ | 新台幣7,746元 |