項目 | 直驅風機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5.625“ |
螺栓圓直徑 | 5.15“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 2mdv4. |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 1.0 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 飾釘 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 1 |
總長度 | 7 11機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 3.75“ |
軸方向 | 下 |
軸類型 | 平 |
螺柱長度 | 1機構/ 4“ |
螺柱位置 | 軸端相反 |
飾釘圖案 | 2-1/4 x 2-1/4" |
螺柱尺寸 | #8-32 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 4.02 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 32.26 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Frame | 軸承 | 身體直徑 | 滿載電流 | HP | Hz | 絕緣級別 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9403 | 42 | 套 | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15機構/ 16“ | 新台幣8,610元 | ||
奧格德1026 | 48Y | 套 | 5.625“ | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25“ | 新台幣7,806元 | ||
FDL1036 | 48Y | 套 | 5.625“ | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625“ | 新台幣8,170元 | ||
FD1036 | 48Y | 套 | 5.625“ | 2.1 | 1/3 | 60 | A | 5.625“ | 新台幣9,250元 | ||
FDL1016 | 48Y | 套 | 5.625“ | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875“ | 新台幣8,297元 | ||
ONR6026 | 42Y | 套 | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625“ | 新台幣7,746元 | ||
C060 | 56 | 球 | 6.5“ | 7.3/3.7 | 3/4 | 60 | B | 9 5機構/ 16“ | 新台幣16,975元 |