項目 | 直驅風機 |
軸承 | 球 |
包含電容器 | 不需要 |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56CZ |
滿載電流 | 5.0 |
HP | 1 / 4,1 / 12 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 1725/1140 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 62.0% |
速度數 | 2 |
總長度 | 12 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
軸方向 | 橫式 |
軸類型 | 鍵控 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 8.1 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |