項目 | 直驅風機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
包含電容器 | 不需要 |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56CZ |
滿載電流 | 2.6 |
HP | 1/12 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 6.625“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 850 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 在1000下 |
服務因素 | 1.4 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
軸類型 | 鍵控 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 8.44 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8501402040 |
原產地 | MX |