項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
需要電容器 | 2mdv7. |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 0.9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 26“到28” |
長短軸 | 6.375“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 飾釘 |
銘牌轉速 | 1050 |
速度數 | 1 |
總長度 | 9.25“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2.875“ |
軸方向 | 全角度 |
軸類型 | 平 |
飾釘圖案 | 2-1/4 x 2-1/4" |
螺柱數量 | 4 |
螺柱尺寸 | 8-32“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 460 |
船重(kg) | 7.99 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |