項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5.625“ |
需要電容器 | 2mdv4. |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 2.1 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | A |
鉛長度 | 50“ |
長短軸 | 4" |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 樂隊 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 1 |
總長度 | 7.125“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 3.125“ |
軸方向 | 橫式 |
軸類型 | 平 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 4.57 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |