項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5 5機構/ 8“ |
螺栓圓直徑 | 5 1機構/ 8“ |
Frame | 48 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 2.2A |
HP | 3/4 |
Hz | 60赫茲 |
鉛長度 | 48“ |
長短軸 | 7" |
最高 環境溫度。 | 80度C |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 雙層 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1075 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 68% |
速度數 | 1 |
輸出瓦數 | 560W |
總長度 | 13 1機構/ 2“ |
段落 | 1 |
服務因素 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 6 1機構/ 2“ |
螺柱長度 | 1 1機構/ 8“ |
飾釘圖案 | 3 5 / 8“×3 5 / 8” |
螺柱數量 | 4 |
螺柱尺寸 | 8-32 |
電壓 | 460V交流 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 9.41 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | HP | 軸承 | 身體直徑 | Hz | 絕緣級別 | 鉛長度 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐安1076 | 3/4 | 球 | 5.625“ | 60 | B | - | 7" | 60度 | 新台幣15,725元 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 球 | 5.625“ | 50/60 | B | - | 8.375“ | 60度 | 新台幣18,770元 | ||
歐安470 | 1/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 50/60 | B | - | 6" | 40度 | 新台幣18,054元 | ||
歐安010 | 1/3 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 5.25“ | 60度 | 新台幣17,765元 | ||
歐安460 | 3/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 8.375“ | 60度 | 新台幣18,348元 | ||
歐安747 | 3/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 8 1機構/ 16“ | 60度 | 新台幣24,769元 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | 套 | 5" | 60 | B | - | 4.25“ | 60度 | 新台幣14,295元 |