項目 | 水循環電機 |
軸承 | 球 |
螺栓圓直徑 | 5.875“ |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56CZ |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 2.7到2.8 / 1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 50度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 水循環器 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 1725 |
段落 | 3 |
替代 | 製造商。 H1042號 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.5 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 9.18 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |