項目 | 水循環電機 |
軸承 | 套 |
螺栓圓直徑 | 5" |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 3.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 50度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 水循環器 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 支架 |
銘牌轉速 | 1725 |
段落 | 1 |
替代 | 製造商編號HW2024B1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環直徑 | 2-1 / 2“ |
環到環中心 | 7" |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.75 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 7 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 27.69 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |