項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.625“ |
螺栓圓直徑 | 5-15 / 16“ |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
Frame | 56Y |
滿載電流 | 4.3-4.6/2.3 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 6" |
長短軸 | 10.5“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝位置 | 垂直軸向上 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 單平鍵 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1140 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 72.7% |
總長度 | 16.5“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 6" |
螺柱數量 | 4 |
螺柱尺寸 | 10-32 x 1“ |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 13.73 |
產品 | 型號 | HP | 軸承 | 身體直徑 | Hz | 絕緣級別 | 鉛長度 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐安1076 | 3/4 | 球 | 5.625“ | 60 | B | - | 7" | 60度 | 新台幣17,472元 | ||
OAN1076V1 | 3/4 | 球 | 5.625“ | 50/60 | B | - | 8.375“ | 60度 | 新台幣17,828元 | ||
歐安470 | 1/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 50/60 | B | - | 6" | 40度 | 新台幣17,012元 | ||
歐安010 | 1/3 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 5.25“ | 60度 | 新台幣16,911元 | ||
歐安460 | 3/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 8.375“ | 60度 | 新台幣17,324元 | ||
歐安747 | 3/4 | 球 | 5-11 / 16“ | 60 | B | - | 8 1機構/ 16“ | 60度 | 新台幣23,590元 | ||
OPV748 | 1/6, 1/12, 1/20 | 套 | 5" | 60 | B | - | 4.25“ | 60度 | 新台幣13,878元 |