項目 | 皮帶傳動馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56 |
滿載電流 | 2.8-2.8/1.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 10 13機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 71.3% |
總長度 | 12 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.5 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
飾釘圖案 | 4-1/8 x 4-1/8" |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 786674024411 |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 11.79 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機設計 | 身體直徑 | 擴展模組 | 電機外殼設計 | 電機熱保護 | 電機類型 | 安裝 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H262V2 | 3相 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 與機身相同顏色 | 3相 | 搖籃 | 1725 | 新台幣18,279元 | ||
B722L | 電容器啟動 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃 | 3450 | 新台幣24,990元 | ||
H843V1 | 3相 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 3相 | 搖籃 | 3450 | 新台幣22,412元 | ||
H844 | 3相 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 3相 | 搖籃 | 3450 | 新台幣22,766元 | ||
RB1204AV1 | 電容器啟動 | 6.625“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃 | 1725 | 新台幣27,974元 | ||
C533 | 電容器啟動 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃/螺柱 | 1725/1140 | 新台幣32,652元 | ||
C471A | 電容器啟動 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃/螺柱 | 1725/1140 | 新台幣31,562元 |