項目 | 皮帶傳動馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 1.4-1.6/0.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 9.125“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 65.8% |
總長度 | 11.125“ |
段落 | 3 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 8.625“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2" |
飾釘圖案 | 5-13 / 16“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 786674056740 |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 9.28 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機設計 | 身體直徑 | 擴展模組 | 電機外殼設計 | 電機熱保護 | 電機類型 | 安裝 | 銘牌轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B722L | 電容器啟動 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃 | 3450 | 新台幣24,990元 | ||
H841V1 | 3相 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 3相 | 搖籃 | 3450 | 新台幣15,736元 | ||
H843V1 | 3相 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 3相 | 搖籃 | 3450 | 新台幣22,412元 | ||
H844 | 3相 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 3相 | 搖籃 | 3450 | 新台幣22,766元 | ||
RB1204AV1 | 電容器啟動 | 6.625“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃 | 1725 | 新台幣27,974元 | ||
C533 | 電容器啟動 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃/螺柱 | 1725/1140 | 新台幣32,652元 | ||
C471A | 電容器啟動 | 6.5“ | 防滴漏 | 防滴漏 | 汽車 | 電容器啟動 | 搖籃/螺柱 | 1725/1140 | 新台幣31,562元 |