項目 | 皮帶傳動馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56HZ |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 9.0-8.8/4.4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 12.25“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 皮帶博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 83.1% |
總長度 | 14 9機構/ 16“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2 5機構/ 16“ |
飾釘圖案 | 5-13 / 16“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 19.48 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8501516040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 銘牌轉速 | 身體直徑 | 框架材質 | 標稱效率 | 轉速範圍 | 軸長 | 飾釘圖案 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氫氣 | 3450 | 6.625“ | 鐵件 | 企業排放佔全球 85.2% | 3001-3600 | 2.25“ | 4-1/8 x 4-1/8" | 208-230/460 | 新台幣32,234元 |