項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
螺栓圓直徑 | 5.125“ |
需要電容器 | 2mdv4. |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 0.7-0.8 |
HP | 1 / 8到1 / 15 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
鉛長度 | 48“ |
長短軸 | 5.25“ |
最高 環境溫度。 | 70度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 耳釘/帶/孔 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 1 |
總長度 | 11.75“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 6.5“ |
軸方向 | 全角度 |
軸類型 | 平 |
飾釘圖案 | 3-5/8 x 3-5/8" |
螺柱數量 | 4 |
螺柱尺寸 | 8-32“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 4.86 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 軸承 | 身體直徑 | HP | Hz | 絕緣級別 | 鉛長度 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | 球 | 5.625“ | 1/6 | 60 | F | 36“ | 4 13機構/ 16“ | 新台幣6,902元 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | 球 | 5.625“ | 1/6 | 60 | F | 48“ | 4 15機構/ 16“ | 新台幣10,378元 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | 球 | 5.625“ | 1/4 | 60 | F | 48“ | 5.437“ | 新台幣10,427元 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | 球 | 5.625“ | 1/2 | 60 | F | 48“ | 6.437“ | 新台幣13,978元 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | 球 | 5.625“ | 1/2 | 60 | F | 36“ | 6.437“ | 新台幣10,670元 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | 球 | 5.625“ | 1/2 | 60 | F | 5“到7” | 7 13機構/ 16“ | 新台幣17,504元 | ||
ORM5458B | 2 | 球 | 5.625“ | 1 / 3到1 / 6 | 60 | B | 35 1/2英寸至38 1/2英寸 | 4.125“ | 新台幣6,046元 |