項目 | OEM更換電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
需要電容器 | 與機身相同顏色 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56Z |
滿載電流 | 7.5 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7.437“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | OEM更換 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 8 15機構/ 16“ |
段落 | 1 |
替代 | 三角工程排風扇更換電機 |
迴轉 | CWLE |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 786674024466 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 7.44 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | Hz | 軸承 | 身體直徑 | 絕緣級別 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV747 | 60 | 套 | 5" | B | 4.25“ | 50度 | 永久分離電容器 | 已提交 | 新台幣14,297元 | ||
OCP0108 | 50/60 | - | 5.625“ | A | 6.75“ | 50度 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | 新台幣10,740元 | ||
BL6407 | 60 | 套 | 5" | B | 4 15機構/ 16“ | 40度 | 陰影極 | 露天 | 新台幣6,926元 | ||
BL6409 | 60 | 套 | 5" | B | 4 15機構/ 16“ | 40度 | 陰影極 | 露天 | 新台幣5,892元 | ||
OCA1036 | 60 | 球 | 5.625“ | B | 5.5“ | 60度 | 永久分離電容器 | 露天 | 新台幣8,489元 | ||
奧伊克1106 | 60 | 球 | 5.625“ | B | 5.875“ | 40度 | 永久分離電容器 | 露天 | 新台幣14,008元 | ||
OKB1058 | 60 | 球 | 5.625“ | B | 5.375“ | 60度 | 永久分離電容器 | 露天 | 新台幣11,730元 |