項目 | OEM更換電機 |
身體直徑 | 5.625“ |
需要電容器 | 包含 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48Y |
滿載電流 | 2.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 6.75“ |
最高 環境溫度。 | 50度 |
電機應用 | OEM更換 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 搖籃 |
銘牌轉速 | 1625 |
速度數 | 1 |
總長度 | 8.5“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CWLE |
轉速範圍 | 1601-1700 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.75“ |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 663001033257 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 6.55 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | Hz | 軸承 | 身體直徑 | 絕緣級別 | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPV747 | 60 | 套 | 5" | B | 4.25“ | 50度 | 永久分離電容器 | 已提交 | 新台幣14,297元 | ||
OTEB2054A | 60 | 球 | 6.5“ | B | 7.437“ | 40度 | 分相 | 防滴漏 | 新台幣10,280元 | ||
BL6407 | 60 | 套 | 5" | B | 4 15機構/ 16“ | 40度 | 陰影極 | 露天 | 新台幣6,926元 | ||
BL6409 | 60 | 套 | 5" | B | 4 15機構/ 16“ | 40度 | 陰影極 | 露天 | 新台幣5,892元 | ||
OCA1036 | 60 | 球 | 5.625“ | B | 5.5“ | 60度 | 永久分離電容器 | 露天 | 新台幣8,489元 | ||
奧伊克1106 | 60 | 球 | 5.625“ | B | 5.875“ | 40度 | 永久分離電容器 | 露天 | 新台幣14,008元 | ||
OKB1058 | 60 | 球 | 5.625“ | B | 5.375“ | 60度 | 永久分離電容器 | 露天 | 新台幣11,730元 |