項目 | 房間空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5" |
需要電容器 | 2mdv4. |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 1.3-1.4 |
HP | 1/5 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 4 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | OEM更換 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 樂隊 |
銘牌轉速 | 1075 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 11機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CWLE |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 5.75“ |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 5.24 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 轉速範圍 | 需要電容器 | 滿載電流 | 軸長 | 安裝 | 銘牌轉速 | 速度數 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCA4522 | 1501-1600 | 包含 | 1.7-1.9 | 6" | 戒指 | 1550 | 3 | 10 15機構/ 16“ | 新台幣8,713元 |