項目 | 續電源線 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 熱塑性彈性體 |
最高 安培 | 404 |
最高 電壓 | 1000V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.94“ |
導體數量 | 1 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 1英尺。 到 1600 英尺。 |
溫度。 範圍 | -31度至194度F |
電線顏色 | 銅 |
電線尺寸 | 300 MCM |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 標稱外徑 | 屏蔽/非屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CF300-1500-01-1 | 0.91“ | 非屏蔽 | 新台幣1,874元 |