項目 | 市政球塞 |
[F)NPT尺寸 | 3/4 |
放氣直徑 | 3.13“ |
放氣長度 | 8" |
眼內直徑。 | 1機構/ 4“ |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 22 磅/平方英寸/50 英尺。 |
標稱尺寸 | 4" |
範圍 | 3.25" 至 4.25" |
所需充氣壓力 | 40 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 4016991500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 標稱尺寸 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262008 | 1.4“ | 3.8“ | 1.5“ | 1.49" 至 1.88" | 新台幣8,374元 | ||
262010 | 1.75“ | 6" | 2" | 1.88" 至 2.25" | 新台幣8,445元 | ||
262064 | 4.5“ | 7" | 6" | 4.5" 至 6.25" | 新台幣11,101元 | ||
262080 | 6.75“ | 10“ | 8" | 7" 至 8.25" | 新台幣14,054元 | ||
262110 | 8.75“ | 11.75“ | 10“ | 9" 至 10.25" | 新台幣17,768元 | ||
262129 | 10.25“ | 13.75“ | 12“ | 10.5" 至 12.25" | 新台幣25,468元 | ||
262137 | 13.75“ | 19.75“ | 15“到16” | 14" 至 16" | 新台幣38,912元 |