項目 | 市政球塞 |
[F)NPT尺寸 | 1 1 / 2 |
放氣直徑 | 4.5“ |
放氣長度 | 7" |
眼內直徑。 | 1機構/ 4“ |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 背壓 | 13 磅/平方英寸/30 英尺。 |
標稱尺寸 | 6" |
範圍 | 4.5" 至 6.25" |
所需充氣壓力 | 35 PSI |
類別 | 氣動 |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 21.08 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8481100060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 放氣直徑 | 放氣長度 | 標稱尺寸 | 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262048 | 3.13“ | 8" | 4" | 3.25" 至 4.25" | 新台幣8,746元 | ||
262008 | 1.4“ | 3.8“ | 1.5“ | 1.49" 至 1.88" | 新台幣8,374元 | ||
262010 | 1.75“ | 6" | 2" | 1.88" 至 2.25" | 新台幣8,445元 | ||
262080 | 6.75“ | 10“ | 8" | 7" 至 8.25" | 新台幣14,054元 | ||
262110 | 8.75“ | 11.75“ | 10“ | 9" 至 10.25" | 新台幣17,768元 | ||
262129 | 10.25“ | 13.75“ | 12“ | 10.5" 至 12.25" | 新台幣25,468元 | ||
262137 | 13.75“ | 19.75“ | 15“到16” | 14" 至 16" | 新台幣38,912元 |