Cherne 262137 | 球塞,單一尺寸,15-16 英吋尺寸,英吋長度,13 Psi | 3nvz6 | XNUMXnvzXNUMX Raptor Supplies 台灣
CHERNE 262137 球塞,單一尺寸,15-16 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AD2EWR 3NVZ6

CHERNE 262137 球塞,單一尺寸,15-16 英寸尺寸,英寸長,13 psi

有現貨
貨號:AD2EWR Model: 262137,en交叉參考:3NVZ6

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$38,912 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目市政球塞
[F)NPT尺寸3
放氣直徑13.75“
放氣長度19.75“
眼內直徑。3機構/ 8“
材料我們的乳膠
最高 背壓13 磅/平方英寸/30 英尺。
標稱尺寸15“到16”
範圍14" 至 16"
所需充氣壓力35 PSI
類別氣動

送貨信息:

船重(kg) 14.56
船高(厘米)54.61
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)36.83
HS代碼8481100060
原產地US

產品型號

產品型號放氣直徑放氣長度標稱尺寸範圍價錢
CHERNE 262048 球塞,單一尺寸,4 英吋尺寸,英吋長度,22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13“8"4"3.25" 至 4.25"新台幣8,746元
CHERNE 262008 球塞,單一尺寸,1.5 英吋尺寸,英吋長度,22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4“3.8“1.5“1.49" 至 1.88"新台幣8,374元
CHERNE 262010 球塞,單一尺寸,2 英吋尺寸,英吋長度,22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75“6"2"1.88" 至 2.25"新台幣8,445元
CHERNE 262064 球塞,單一尺寸,6 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5“7"6"4.5" 至 6.25"新台幣11,101元
CHERNE 262080 球塞,單一尺寸,8 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75“10“8"7" 至 8.25"新台幣14,054元
CHERNE 262110 球塞,單一尺寸,10 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75“11.75“10“9" 至 10.25"新台幣17,768元
CHERNE 262129 球塞,單一尺寸,12 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25“13.75“12“10.5" 至 12.25"新台幣25,468元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 262137 球塞,單一尺寸,15-16 英寸尺寸,英寸長,13 psi
新台幣38,912元 /單元