切爾恩 262258 |球塞,單一尺寸,3 英吋尺寸,英吋長度,22 Psi | 55tn85 | XNUMXtnXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

CHERNE 262258 Ball Plug, Single Size, 3 Inch Size, Inch Length, 22 psi | CF2PUP 55TN85

CHERNE 262258 球塞,單一尺寸,3 英寸尺寸,英制長度,22 psi

有現貨
貨號: CF2PUP Model: 262258,en交叉編號:55TN85

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,278 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目市政球塞
[F)NPT尺寸1/2
放氣直徑2.5“
放氣長度8"
眼內直徑。1機構/ 2“
吊環類型可移動鏈
材料我們的乳膠
最高 背壓22 磅/平方英寸/50 英尺。
標稱尺寸3"
範圍2.62" 至 3.25"
所需充氣壓力40 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.63
原產地USA

產品型號

產品型號放氣直徑放氣長度標稱尺寸範圍價錢
CHERNE 262048 球塞,單一尺寸,4 英吋尺寸,英吋長度,22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13“8"4"3.25" 至 4.25"新台幣8,746元
CHERNE 262008 球塞,單一尺寸,1.5 英吋尺寸,英吋長度,22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4“3.8“1.5“1.49" 至 1.88"新台幣8,374元
CHERNE 262010 球塞,單一尺寸,2 英吋尺寸,英吋長度,22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75“6"2"1.88" 至 2.25"新台幣8,445元
CHERNE 262064 球塞,單一尺寸,6 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5“7"6"4.5" 至 6.25"新台幣11,101元
CHERNE 262080 球塞,單一尺寸,8 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75“10“8"7" 至 8.25"新台幣14,054元
CHERNE 262110 球塞,單一尺寸,10 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75“11.75“10“9" 至 10.25"新台幣17,768元
CHERNE 262129 球塞,單一尺寸,12 英吋尺寸,英吋長度,13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25“13.75“12“10.5" 至 12.25"新台幣25,468元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CHERNE 262258 球塞,單一尺寸,3 英寸尺寸,英制長度,22 psi
新台幣11,278元 /單元