項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 鑄造黃銅 |
連線設定 | 3/8“女壓縮 |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
水龍頭 | 死板 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 層 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 傳感器 |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
能量源 | 交流電源 |
傳感器範圍 | 3“到13” |
出水口長度 | 5.125“ |
UPC | 611943473990 |
閥門類型 | 測光 |
電壓 | 12V |
船重(kg) | 2.45 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 能量源 | 出水口長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.111.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 交流電源 | 5.5“ | 12V | 新台幣33,734元 | ||
116.112.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 交流電源 | 5.125“ | 12V | 新台幣33,447元 | ||
116.706.AB.1 | 1/2“公NPSM | 交流電源 | 5.375“ | 12V | 新台幣22,595元 | ||
116.211.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.5“ | 6V | 新台幣36,048元 | ||
116.212.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.125“ | 6V | 新台幣34,867元 | ||
116.221.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.5“ | 6V | 新台幣44,117元 | ||
116.222.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.125“ | 6V | 新台幣33,226元 |