項目 | 浴室水龍頭 |
主體材料 | 鑄造黃銅 |
連線設定 | 1/2“公NPSM |
排水類型 | 與機身相同顏色 |
水龍頭操作 | 傳感器 |
水龍頭 | 死板 |
完 | 鍍鉻 |
流出口類型 | 層 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
手柄類型 | 傳感器 |
安裝孔中心到中心 | 單孔 |
安裝類型 | 甲板 |
孔數 | 1 |
能量源 | 交流電源 |
住宅/商業 | 商鋪 |
傳感器範圍 | 3“到13” |
出水口長度 | 5.375“ |
閥門類型 | 測光 |
電壓 | 12V |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 90.17 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8481801030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連線設定 | 能量源 | 出水口長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116.101.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 交流電源 | 5.125“ | 12V | 新台幣38,077元 | ||
116.111.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 交流電源 | 5.5“ | 12V | 新台幣39,168元 | ||
116.112.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 交流電源 | 5.125“ | 12V | 新台幣38,835元 | ||
116.211.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.5“ | 6V | 新台幣41,854元 | ||
116.212.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.125“ | 6V | 新台幣40,483元 | ||
116.221.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.5“ | 6V | 新台幣47,898元 | ||
116.222.AB.1 | 3/8“女壓縮 | 電池 | 5.125“ | 6V | 新台幣38,578元 |