得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 喬伯鑽頭 |
切割方向 | 右手 |
十進制等效 | 0.031“ |
尺寸類型 | 電線尺寸 |
完 | 光明 |
長笛長度 | 1機構/ 2“ |
級 | 一般用途 |
清單編號 | 150D |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 1.375“ |
點角 | 118學位 |
點類型 | 常規點 |
小腿Dia | 0.031“ |
尺寸 | #68 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8207502055 |
原產地 | US |
型號 | 點角 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 小腿Dia | 尺寸 | 完 | 長笛長度 | 級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44087 | 118學位 | 0.173“ | 電線尺寸 | 0.173“ | #17 | 黑氧化物 | 2.187“ | 一般用途 | 新台幣139元 | |
44088 | 118學位 | 0.169“ | 電線尺寸 | 0.169“ | #18 | 黑氧化物 | 2.125“ | 一般用途 | 新台幣124元 | |
44089 | 118學位 | 0.166“ | 電線尺寸 | 0.166“ | #19 | 黑氧化物 | 2.125“ | 一般用途 | 新台幣124元 | |
44090 | 118學位 | 0.161“ | 電線尺寸 | 0.161“ | #20 | 黑氧化物 | 2.125“ | 一般用途 | 新台幣124元 | |
44091 | 118學位 | 0.159“ | 電線尺寸 | 0.159“ | #21 | 黑氧化物 | 2.125“ | 一般用途 | 新台幣112元 | |
44092 | 118學位 | 0.157“ | 電線尺寸 | 0.157“ | #22 | 黑氧化物 | 2" | 一般用途 | 新台幣112元 | |
44093 | 118學位 | 0.154“ | 電線尺寸 | 0.154“ | #23 | 黑氧化物 | 2" | 一般用途 | 新台幣112元 |