項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 0.2031 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽孔點 | 135度 |
完 | 黑氧化物 |
長笛長度 | 1.187“ |
分數大小 | 13機構/ 64“ |
級 | 重型 |
清單編號 | 159 |
材料 | 高速鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 2.25“ |
點角 | 135學位 |
點類型 | 分割點 |
小腿Dia | 13機構/ 64“ |
尺寸 | 13機構/ 64“ |
類別 | 標準 |
UPC | 662355492130 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8207504030 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 長笛長度 | 分數大小 | 總長度 | 小腿Dia | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49204 | 0.0625 | 5機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 1.625“ | 1機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣102元 | |
49205 | 0.0781 | 11機構/ 16“ | 5機構/ 64“ | 1-11 / 16“ | 5機構/ 64“ | 5機構/ 64“ | 新台幣102元 | |
49206 | 0.0938 | 3機構/ 4“ | 3機構/ 32“ | 1.75“ | 3機構/ 32“ | 3機構/ 32“ | 新台幣97元 | |
49207 | 0.1094 | 13機構/ 16“ | 7機構/ 64“ | 1 13機構/ 16“ | 7機構/ 64“ | 7機構/ 64“ | 新台幣104元 | |
49208 | 0.1250 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 1.875“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣105元 | |
49209 | 0.1406 | 15機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | 1 15機構/ 16“ | 9機構/ 64“ | 9機構/ 64“ | 新台幣107元 | |
49210 | 0.1562 | 1" | 5機構/ 32“ | 2 1機構/ 16“ | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣111元 |