項目 | 模具磨床 |
空氣消耗 | 2.7 CFM |
空氣入口 | 1/4 FNPT |
空氣壓力 | 90 PSI |
軸承類型 | 斜 |
制動類型 | 與機身相同顏色 |
夾頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
責任 | 重型 |
握把樣式 | 桶握 |
HP | 0.3 |
進水口類型 | NPT |
套件內容 | 1 裸工具 |
最大。 速度 | 28000RPM |
最大限度。 輪徑 | 1機構/ 4“ |
機制 | 安全啟動/停止 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
方向 | 直行 |
總長度 | 6 7機構/ 8“ |
點直徑 | 1機構/ 4“ |
能量源 | 氣動 |
RPM | 28000RPM |
安全特性 | 安全桿 |
次數 | 直行 |
開關類型 | 安全桿 |
工具重量 | 1.1磅。 |
船重(kg) | 0.77 |
原產地 | 台灣 |
產品 | 型號 | 工具重量 | 空氣消耗 | HP | 最大。 速度 | 方向 | 總長度 | RPM | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8941074060 | 1.3磅。 | 2.7 CFM | 0.3 | 23000RPM | 90 度。 角度 | 6 3機構/ 8“ | 23000RPM | 直角 | 新台幣6,411元 | ||
8941074080 | 1.4磅。 | 2.7 CFM | 0.3 | 23000RPM | 120度 | 7 3機構/ 4“ | 23000RPM | 120度 | 新台幣7,250元 | ||
8941074100 | 1.4磅。 | 2.7 CFM | 0.3 | 27000RPM | 直的,加長的 | 9 3機構/ 4“ | 27000RPM | 直行 | 新台幣7,174元 | ||
8941074110 | 1.5磅。 | 3.6 CFM | 0.6 | 22000RPM | 直行 | 7 1機構/ 8“ | 22000RPM | 直行 | 新台幣9,045元 | ||
8941074120 | 2.4磅。 | 3.6 CFM | 0.6 | 22000RPM | - | 13“ | 22000RPM | 直行 | 新台幣16,401元 |