項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 12.0 |
每分鐘打擊 | 1020 |
CFM @滿載 | 48.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 3500轉 |
處理材料 | 鋁鑄件 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 鐵件 |
最高 螺栓容量 | 1-3 / 8“ |
最大。 扭力 | 2800英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 10 2機構/ 3“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 通孔 |
方驅動尺寸 | 1" |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 23.1磅。 |
扭矩範圍 | 900至1800英尺磅 |
船重(kg) | 11 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | US |
答:芝加哥氣動衝擊扳手設計用於安裝和拆卸木材、金屬和塑料中的螺紋緊固件。
答:芝加哥氣動 CP0611PRS 衝擊扳手的預期用途是與在螺紋緊固件上操作的衝擊級套筒一起使用。 要進行操作,請扣動手柄上的扳機。 要進行正向旋轉操作,請將反向閥朝正向箭頭位置轉動。 要反向操作,請將閥門轉向反向箭頭位置。