項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 8.20 |
每分鐘打擊 | 750 |
CFM @滿載 | 33.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 5000轉 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 鋁/鋼 |
最高 螺栓容量 | 1-1 / 2“ |
最大。 扭力 | 1770英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 11-13/32 |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 環/通孔 |
方驅動尺寸 | 1" |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 24.7磅。 |
扭矩範圍 | 500至1100英尺磅 |
船重(kg) | 12.56 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 48.77 |
船寬(厘米) | 31.5 |
原產地 | TW |