項目 | 空氣鑽 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5 |
軸承 | 球軸承 |
CFM @滿載 | 19 |
卡盤尺寸 | 1機構/ 4“ |
鑽夾頭類型 | 鍵控 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 2400轉 |
齒輪系 | 行星式 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/2 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 5" |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 沒有 |
次數 | 手槍 |
節氣門類型 | 觸發 |
工具重量 | 1.2磅。 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8467210050 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 15秒運行時間時的平均CFM | 軸承 | 倒車 | 工具重量 | CFM @滿載 | 卡盤尺寸 | 自由速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP789HR | 8" | 7.5 | 球 | 是 | 3.0磅。 | 30 | 1機構/ 2“ | 500轉 | 新台幣18,798元 | ||
CP789R-42 | 7" | 7.5 | 球 | 是 | 2.50磅。 | 30 | 3機構/ 8“ | 4200轉 | 新台幣14,883元 | ||
CP1014P05 | 6" | 5 | 球軸承 | 沒有 | 1.4磅。 | 19 | 3機構/ 8“ | 500轉 | 新台幣21,742元 | ||
CP1014P33 | 5" | 5 | 球軸承 | 沒有 | 1.2磅。 | 19 | 1機構/ 4“ | 3300轉 | 新台幣18,234元 | ||
CP1014P45 | 5" | 5.2 | 球軸承 | 沒有 | 1.2磅。 | 21 | 1機構/ 4“ | 4500轉 | 新台幣17,804元 | ||
CP1117P05 | 8.375“ | 6 | 球軸承 | 沒有 | 3.4磅。 | 29.8 | 1機構/ 2“ | 500轉 | 新台幣21,866元 | ||
CP1117P09 | 8.375“ | 6 | 球軸承 | 沒有 | 3.4磅。 | 29.8 | 1機構/ 2“ | 900轉 | 新台幣22,511元 |