項目 | 空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 5.5 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 22 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 12,000轉 |
磨床類型 | 直角 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.5 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7" |
墊尺寸 | 3“或5” |
所需壓力 | 90 PSI |
直角長度 | 2-1 / 2“ |
主軸尺寸 | 3 / 8“-24 |
風門 | 觸發 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 1.47 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | CN |