項目 | 空氣盤砂光機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 7機構/ 8“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.6 |
CFM @滿載 | 26.7 |
責任 | 工業 |
排氣方式 | 後 |
自由速度 | 5000轉 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.71 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 17.75“ |
墊麵類型 | 塑料 |
墊尺寸 | 7" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 2.9 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 風門 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 變速 | 自由速度 | 處理材料 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9778 | 觸發 | 6.5 | 26 | 沒有 | 14,000轉 | 鋁 | 0.5 | 8.25“ | 新台幣6,170元 | ||
CP3070-120G | 觸發 | 5.5 | 22 | 沒有 | 12,000轉 | 鋁 | 0.5 | 7" | 新台幣26,340元 |