項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 7.5 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 30.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 18,000轉 |
磨床類型 | 擴展 |
處理材料 | 鋁帶橡膠手柄 |
HP | 1.0 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 13“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 2 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | 總長度 | 變速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9113GES | 8.0 | 32.0 | 側 | 25,000轉 | 12.625“ | 是 | 新台幣23,270元 |