項目 | 空氣模磨機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 8.0 |
軸承類型 | 球 |
CFM @滿載 | 32.0 |
夾頭 | 1機構/ 4“ |
責任 | 工業 |
排氣 | 側 |
自由速度 | 25,000轉 |
磨床類型 | 擴展 |
HP | 1.0 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 12.625“ |
所需壓力 | 90 PSI |
風門 | 槓桿 |
變速 | 是 |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 3.99 |
船長(厘米) | 27.99 |
船寬(厘米) | 5.99 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | 總長度 | 變速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3451-18SEC | 7.5 | 30.0 | 後 | 18,000轉 | 13“ | 沒有 | 新台幣27,485元 |