項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.00 |
每分鐘打擊 | 1200 |
CFM @滿載 | 30.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 8400轉 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 複合材料/鋼製離合器 |
最高 螺栓容量 | 3機構/ 4“ |
最大。 扭力 | 800英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7-29/32 |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | O型圈 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 5.4磅。 |
扭矩範圍 | 125至600英尺磅 |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 21.84 |
原產地 | TW |