項目 | 氣動扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
砧 | 標準 |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.5 |
每分鐘打擊 | 1100 |
CFM @滿載 | 14.0 |
責任 | 工業 |
自由速度 | 8900轉 |
處理材料 | 鋁鑄件 |
手柄類型 | 手槍握把 |
外殼材質 | 鐵件 |
最高 螺栓容量 | 1機構/ 2“ |
最大。 扭力 | 445英尺-磅 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6 3機構/ 5“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 戒指 |
方驅動尺寸 | 1機構/ 2“ |
次數 | 手槍握把 |
工具重量 | 5.5磅。 |
扭矩範圍 | 25至320英尺磅 |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 最大。 扭力 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | 總長度 | 固定器類型 | 工具重量 | 扭矩範圍 | CFM @滿載 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP6500RS | 525英尺-磅 | 6.2 | - | 7" | 腳 | 5.8磅。 | 103至354英尺磅 | 25.0 | 新台幣19,068元 | ||
CP7739 | 450英尺-磅 | 5.0 | - | 6 2機構/ 5“ | 戒指 | 2.78磅。 | 50至305英尺磅 | 20.0 | 新台幣16,643元 | ||
CP8252-P | 701英尺-磅 | 6.3 | 1400 | 7.875“ | 腳 | 4.4磅。 | 111至553英尺磅 | 25.4 | 新台幣14,372元 | ||
CP6748EX-P11R | 800英尺-磅 | 10.00 | 1200 | 7-29/32 | O型圈 | 5.4磅。 | 125至600英尺磅 | 30.0 | 新台幣19,195元 |