項目 | 針頭縮放器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.6 |
每分鐘打擊 | 4000 |
CFM @滿載 | 16 |
設計 | 手槍 |
責任 | 總 |
手柄類型 | 手槍 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 12.75“ |
所需壓力 | 90 PSI |
行程 | 1-5 / 16“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 3.51 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 37.08 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8467115040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總長度 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 責任 | 手柄類型 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9356NS | 18“ | 3 / 8“NPT | 3.5 | 4600 | 13.9 | 工業 | 直行 | 1機構/ 2“ | 新台幣28,243元 |