項目 | 針頭縮放器 |
空氣入口 | 3 / 8“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.5 |
每分鐘打擊 | 4600 |
CFM @滿載 | 13.9 |
責任 | 工業 |
手柄類型 | 直行 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長度 | 18“ |
所需壓力 | 90 PSI |
柄 | 1/2“方形 |
行程 | 1-7 / 64“ |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 3.14 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 總長度 | 空氣入口 | 15秒運行時間時的平均CFM | 每分鐘打擊 | CFM @滿載 | 責任 | 手柄類型 | Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7125 | 12.75“ | 1 / 4“NPT | 4.6 | 4000 | 16 | 總 | 手槍 | 3機構/ 8“ | 新台幣12,290元 |