項目 | 空氣拋光機/緩衝器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 4.5 |
CFM @滿載 | 18 |
排氣 | 通過手柄 |
自由速度 | 2500轉 |
處理材料 | 鋁帶橡膠手柄 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 6.5“ |
墊尺寸 | 3" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 1 / 4“-20 |
風門 | 觸發 |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8467290010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | 總長度 | 墊尺寸 | 風門 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7269P | 6.25 | 25 | 後 | 2600轉 | 12.4“ | 8" | 槓桿 | 新台幣19,926元 |