項目 | 空氣拋光機/緩衝器 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 6.25 |
CFM @滿載 | 25 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 2600轉 |
處理材料 | 鋁帶橡膠手柄 |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 12.4“ |
墊尺寸 | 8" |
所需壓力 | 90 PSI |
主軸尺寸 | 5 / 8“-11 |
風門 | 槓桿 |
船重(kg) | 3.22 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 22.61 |
HS代碼 | 8467111040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 排氣 | 自由速度 | 總長度 | 墊尺寸 | 風門 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP7201P | 4.5 | 18 | 通過手柄 | 2500轉 | 6.5“ | 3" | 觸發 | 新台幣9,364元 |