項目 | 氣動棘輪扳手 |
15秒運行時間時的平均CFM | 3.20 |
CFM @滿載 | 15.5 |
驅動器大小 | 1/4“方形 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 275轉 |
處理材料 | 綜合 |
頭高 | 1 5機構/ 16“ |
頭寬 | 1.625“ |
外殼材質 | 綜合 |
總長: | 6 39機構/ 64“ |
最大。 扭力 | 26英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
固定器類型 | 球 |
倒車 | 是 |
風門 | 槓桿 |
工具重量 | 1.1磅。 |
扭矩範圍 | 4至18英尺磅 |
變速 | 沒有 |
船重(kg) | 0.72 |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
CP825CT | 3/8“方形 | 新台幣9,392元 |