得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 風速切割機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
喬木洞 | 3機構/ 8“ |
15秒運行時間時的平均CFM | 10.00 |
CFM @滿載 | 8.5 |
責任 | 總 |
排氣 | 後 |
自由速度 | 20,000轉 |
防護材料 | 鐵件 |
處理材料 | 鋁 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1 / 2 hp |
槓桿類型 | 安全指引 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 7.75“ |
所需壓力 | 90 PSI |
速度控制 | 沒有 |
主軸直徑 | 3機構/ 8“ |
變速 | 沒有 |
輪徑 | 2.875“ |
船重(kg) | 1.18 |
船高(厘米) | 8.61 |
船長(厘米) | 10.59 |
船寬(厘米) | 23.01 |
原產地 | JP |