項目 | 氣動棘輪扳手 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
15秒運行時間時的平均CFM | 3 |
CFM @滿載 | 12 |
責任 | 總 |
排氣 | 前 |
自由速度 | 270轉 |
處理材料 | 鋁帶橡膠手柄 |
頭高 | 3機構/ 4“ |
頭寬 | 1.625“ |
總長: | 5" |
最大。 扭力 | 27英尺-磅 |
最小 軟管 | 3機構/ 8“ |
所需壓力 | 90 PSI |
倒車 | 是 |
方驅動尺寸 | 3機構/ 8“ |
風門 | 槓桿 |
扭矩範圍 | 5至27英尺磅 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 扭矩範圍 | 15秒運行時間時的平均CFM | CFM @滿載 | 自由速度 | 處理材料 | 頭高 | 總長: | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP828 | 10至50英尺磅 | 5 | 15 | 150轉 | 鋁 | 1 1機構/ 16“ | 10“ | 50英尺-磅 | 新台幣10,440元 |