項目 | 螺絲機鑽頭 |
十進制等效 | 1.0625 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
鑽頭尺寸 | 1-1 / 16“ |
完 | 錫 |
長笛長度 | 144mm |
級 | 高性能 |
材料 | 硬質合金 |
總長度 | 208mm |
點角 | 135學位 |
點類型 | 自定心,磨光,螺旋形起伏 |
小腿Dia | 1" |
內含尺寸 | 1-1 / 16“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
型號 | 十進制等效 | 尺寸類型 | 長笛長度 | 總長度 | 小腿Dia | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29602500 | 0.2500 | 分數英寸 | 39mm | 100mm | 15機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣7,324元 | |
29602570 | 0.2570 | 信 | 39mm | 100mm | 1機構/ 4“ | F | 新台幣6,864元 | |
29602656 | 0.2656 | 分數英寸 | 40mm | 4" | 1機構/ 4“ | 17機構/ 64“ | 新台幣6,864元 | |
29602756 | 0.2756 | 公制 | 40mm | 4" | 6.50mm | 7.00mm | 新台幣6,864元 | |
29602812 | 0.2812 | 分數英寸 | 40mm | 4" | 17機構/ 64“ | 9機構/ 32“ | 新台幣7,870元 | |
29602969 | 0.2969 | 分數英寸 | 1.75“ | 106mm | 9機構/ 32“ | 19機構/ 64“ | 新台幣6,864元 | |
29603125 | 0.3125 | 分數英寸 | 1.75“ | 106mm | 19機構/ 64“ | 5機構/ 16“ | 新台幣7,695元 |