得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鈷立銑刀 |
角半徑 | 2.5“ |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
直徑 | 17機構/ 64“ |
尺寸類型 | 分數英寸 |
結束 | 單端 |
立銑刀應用 | 結束 |
立銑刀樣式 | 方形 |
結束樣式 | 方端 |
完 | TiN塗層 |
級 | 一般用途 |
螺旋角 | 9機構/ 16“ |
切割長度 | 9機構/ 16“ |
清單編號 | HGC2TN |
材料 | 鈷 |
銑削直徑 | 17機構/ 64“ |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 2.5“ |
小腿Dia | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 1.02 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 角半徑 | 直徑 | 總長度 | 小腿Dia | 結束 | 完 | 螺旋角 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C32847 | 2 | 3-1 / 16“ | 1機構/ 8“ | 3 1機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 雙端 | TiN塗層 | 3機構/ 8“ | 新台幣2,083元 | |
C32833 | 2 | 3.125“ | 9機構/ 64“ | 3.125“ | 3機構/ 8“ | 雙端 | 光明 | 7機構/ 16“ | 新台幣1,214元 | |
C32851 | 2 | 3.25“ | 3機構/ 16“ | 3.25“ | 3機構/ 8“ | 雙端 | TiN塗層 | 7機構/ 16“ | 新台幣2,083元 | |
C32855 | 2 | 3.375“ | 1機構/ 4“ | 3.375“ | 3機構/ 8“ | 雙端 | TiN塗層 | 1機構/ 2“ | 新台幣2,083元 | |
C32859 | 2 | 3.5“ | 5機構/ 16“ | 3.5“ | 3機構/ 8“ | 雙端 | TiN塗層 | 9機構/ 16“ | 新台幣2,114元 | |
C32863 | 2 | 3.5“ | 3機構/ 8“ | 3.5“ | 3機構/ 8“ | 雙端 | TiN塗層 | 9機構/ 16“ | 新台幣2,283元 | |
C32841 | 2 | 4.125“ | 25機構/ 64“ | 4.125“ | 1機構/ 2“ | 雙端 | 光明 | 13機構/ 16“ | 新台幣1,879元 |